3 Phasen LED Betriebsgeräteeinsatz inklusive Anschlussleitung für Lichteinsatz (indirekt), 300 mA, dimmbar Dali only, mit 3 Phasen Universaldapter für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, Plug & Play Le...
LED-Treiber LC 25W 100 #28000679Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 500 mA mit ready2ma...
Optionaler LED Treiber für Einbauleuchte DEEP, 12W, DALI dimmbar, sek. 300mA Marke: Ideal Lux Dimmbarkeit: DALI Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Gewicht: 0,81 kg Leuchtmitt...
Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 DT8 für Tunable White ESYLUX Satelliten LED-Leuchten. Ausgangsstrom 700 mA. Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem schwarz/blauem Stecker ...
Optionaler LED Treiber für Einbauleuchte DEEP, 25W, 1-10V dimmbar, sek. 500mA Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI Gewicht: 1,65 kg Leuchtmittel im Lieferumfang: nein Material: Polystyrol (PS) Größe: L∕...
LED-Treiber LC 35/200- #28003376Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Wählbarer fixer ...
Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 DT8 für Tunable White ESYLUX Satelliten LED-Leuchten. Ausgangsstrom 700 mA. Primärseitig: Anschlussklemme für Leitungen bis 5 x 2.5 mm². Sekundärseitig am Treib...
LED-Treiber LC 75W #19081Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbar über ready2mains Gateway, Dimmbereich 10 ... 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Dat...
LED-Trafo 350mA 16W 61500300945Elektronischer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 5-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m