Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Dimmbar über Phasenan-/abschnitt. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse für Verbau in engsten Einbauverhältnissen. Kompatibel zu vielen gäng...
24V RGB-Controller ZigBee 61500052221ZigBee-Controller zum Schalten und Steuern von 24V RGB Leuchten, Steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehe...
DALI-LED-Steuerung 260-700mA 5,2-25,2W DALD3570VSDALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät i...
WIFI Controller Panel WiFi-WP RGB+WWIFI-Wandpanel für die Ansteuerung des WIFI-RGB-Controller. Steuerung von bis zu 4 separaten Zonen (Controllern). Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: F...
CV dimmers with Bluetooth. Produkteigenschaften: Drahtloser 4-Kanal-Dimmer mit einer Ausgangsspannung von 12 V und 24 V Steuerung von LED-Ausgangsleistungen von bis zu 240 W Drahtloses Modul basier...
LED-Schreibtischleuchte mit Gelenkarm mit Fixierschraube. Appsteuerung ermöglicht eine automatische Anpassung der Beleuchtung im Tagesverlauf oder die Auswahl vorprogrammierte Einstellungen. An- un...
Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Dimmbar über Phasenan-/abschnitt. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse für Verbau in engsten Einbauverhältnissen. Kompatibel zu vielen gäng...
LED-Controller RGBW einfach 18223000RGBW-Funksteuerung. RGBW-Funksteuerung zur Ansteuerung von RGBW-LED-Modulen für Farb- und Weißlicht. Controller: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, Lei...
VELLEMAN RGB-Controller VM192IR RGB-Controller mit 4 Kanal-Fernbedienung, geeignet zur Realisierung unzähliger Beleuchtungsaufgaben im Modellbau, für Signalanlagen, Dekorationen, im Partykeller usw...
Vorkonfiguriertes, einbaufertiges Lichtsystem mit ESYLUX Light Control ELC. Optimiert für Büros bis ca. 20 m². Lieferumfang: 4x ELC-Leuchten mit prismatischem Diffusor, Kabel mit RJ45 Steckern, Fer...
SWIT CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel) - in schwarz Die SWIT CL-M100D ist ei...
LED-Funk-Steuerung 12-24VDC2,4GHz FCMULTI4X6ADer LED-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Die jeweilige Betriebsart wird über Dipschalt...
DALI-LED-Steuerung 12-36VDC 720W DALPD6712244X5ADer DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart kann der...
DALI-LED-Steuerung 350mA 50W DALD35050VSDALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsg...