| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26950888 Herst.-Nr.: WIFIWPRGBW EAN/GTIN: 4037293678711 |
| |
|
| | |
| WIFI Controller Panel WiFi-WP RGB+W WIFI-Wandpanel für die Ansteuerung des WIFI-RGB-Controller. Steuerung von bis zu 4 separaten Zonen (Controllern). Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 0 MHz | Rollingcode-System: | nein | Reichweite: | 20 m | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 106,72* | € 131,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,95* | € 132,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,10* | € 133,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,78* | € 139,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,08* | € 145,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|