Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELLEMAN RGB-Controller VM192IR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VELLEMAN
VELLEMAN
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538010
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     538010
EAN/GTIN:
     5410329553197
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
VELLEMAN RGB-Controller VM192IR

RGB-Controller mit 4 Kanal-Fernbedienung, geeignet zur Realisierung unzähliger Beleuchtungsaufgaben im Modellbau, für Signalanlagen, Dekorationen, im Partykeller usw. Mit Schraubklemmen, geeignet zur Installation ohne Löten. Features: 4-Kanal IR-Fernbedienung, Reichweite bis 10m RGB-Strip direkt anschließbar Intensität in 32 Stufen einstellbar keine Lötarbeiten erforderlich Speicherung der Einstellungen bei Stromausfall Verwendbar als 1-Kanal LED-Dimmer Auto-Fade in 4 Geschwindigkeiten Technische Daten: Spannungsversorgung 12...24 V- Strom pro Kanal: max. 2,5 A Leistung bei 12 V-/24 V-: 30 W/60 W Schleifenzeit (Fading): 50/100/150/200 Sek. Lieferumfang: Controller Fernbedienung inkl. Batterie (V23GA, 12 V) Anleitung

Weitere Suchbegriffe: led-farbsteuerung 12v, led controller, VELLEMAN, VM192IR, 538010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.