KNX LED-Controller 5fach DC5-48V,REG ,Secure 39005 1S LED RREG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktf...
LED-Schreibtischleuchte mit Option zur automatischen Beleuchtungssteuerung in Anpassung an den Tagesverlauf über kostenlose App "My UNILUX". Stufenlose Einstellung von Beleuchtungsstärke und Lichtf...
Die 24 Watt leitungsstarke, rund geformte und mittels WiFi-Router bequem dimmbare LED Deckenleuchte Idinio spendet mit einem Lichtstrom von 1700 Lumen angenehm warmweisses bis neutralweisses Licht ...
LED-Steuerung Xitanium 75W/0.12-0.4A 215V 230VKompakte Multitalente Die LED-Treiber Xitanium und Fortimo für den Einsatz im Innenbereich sind in verschiedenen Watt-Versionen erhältlich. So können s...
Blue-control LED-Strip-Steuerung mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zum Vernetzen durch 2,4GHz Bluetooth 5 Mesh Kommunikation, sichere Verschlüsselung mit AES-128 Bit-Verfahren, dezentraler I...
4-Kanal Multi Controller (2.4G-Serie),zur Steuerung von LED/CCT/RGB/RGBW Schutzklasse: III, Breite: 45 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 27 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 175 mm, Geeignet für...
KNX LED-Controller 5fach DC5-48V,Einb.,Secure 39005 1S LED Emit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Beleuchtu...
Konstantspannungsdimmer mit 1…10 V. Produkteigenschaften: Intelligenter analoger Dimmer (1…10 V) mit konstanter Ausgangsspannung. Dimmbereich: 0,1…100 %. Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Monta...