Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V RGB-Controller ZigBee 61500052221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V RGB-Controller ZigBee 61500052221
24V RGB-Controller ZigBee 61500052221
Artikel-Nr.:
     3517A-66960601
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500052221
EAN/GTIN:
     4051268217309
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

24V RGB-Controller ZigBee 61500052221

ZigBee-Controller zum Schalten und Steuern von 24V RGB Leuchten, Steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems, integrierbare ZigBee Smart Home Lösung, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 4-fach Verteiler für die Leuchten
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-controller 24v, led controller, LED-Betriebsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.