LED Farbe = Rot Streifenlänge = 5m Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 60 IP Klasse = IP65 Lichtstrom typ. lm/m = 240lm/m Flexibel/starr = Flexibel Serie = LS Correct electrical polarity...
Da Glas-Magnettafel Artverum LED light in Rot ist der Blickfang an Ihrer Wand und eine harmonische Lichtquelle für Büro, Hausgang oder Wohnzimmer. Durch die schlichte, geradlinige Formgebung und da...
Flexible & einfache Installation. Außergewöhnlich niedriger Verbrauch. Erhältlich in 1m und 1,5m. Starr mit verschiedenen Alu-Profilen. Ideal um Vorsprünge, Eceken, Kabinen, Bars oder andere Bereic...
Glasmagnetboard Sigel Business artverum LED light, 480x480 mm, beschreibbar, 3 Magnete, div. Farben: Das Glasmagnetboard artverum LED light von Sigel Business ist beschreibbar und wird mit drei Des...
LED-Streifen LEDlight flex 14 8PF 8,4 cm 24 VDC Eignet sich hervorragend für die Hinterleuchtung von Lichtdecken, als Austausch von klassischen Rasterleuchten, Downlights, Shop-Beleuchtung usw. Tec...
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktio...
Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt. Unser 3M Klebeband ist gut haftend,...
LED Farbe = Rot Flexibel/starr = Fest Serie = OSLON SSL 150 Die LED-Streifen Oslon SSL 150 6+ überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann ...
LED Farbe = Rot Flexibel/starr = Fest Serie = OSLON SSL 150 Die LED-Streifen Oslon SSL 150 6+ überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann ...
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktio...
LED Farbe = Rot, Orange Flexibel/starr = Fest Serie = OSLON SSL 80 Die LED-Streifen Oslon SSL 80 6+ überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung...