| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-30831060 Herst.-Nr.: S21-LED-F00036 EAN/GTIN: 4038816014467 |
| |
|
| | |
| Synergy21 LED Streifen eignen sich hervorragend für die Installation von indirekten Lichtquellen. Ob in abgehängten Deckenauslässen, als Fugenbbeleuchtung oder einfach als Barbeleuchtung. Durch die flexible Bauart sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt. Entdecken Sie Synergy21 LED Streifen. Je größer der Farbwiedergabeindex, der als CRI- oder Ra-Wert bezeichnet wird, desto natürlicher werden Farben wiedergegeben und desto angenehmer werden sie empfunden! Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W | | Arbeitsspannung | 12 V | Ergonomie | Betriebstemperatur | -25 - 65 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 5000 mm | | Breite | 8 mm | | Dicke | 3 mm | Design | Typ | Universalstreifenleuchte | | Unterstützte Positionierung | Drinnen/Draußen | | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Lampen | Lichtfarbe | Rot | | Anzahl an Lampen | 300 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Farbmenge | 1 | | Strahlungswinkel | 120 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |