Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00098 LED Strip 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00098 LED Strip 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-F00098 LED Strip 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32588215
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00098
EAN/GTIN:
     4038816133007
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Synergy 21 LED Flex Strip rot DC24V 24W IP20

Spannung: 24V, max.1A
Watt: 24W±10%
Lichtfarbe: rot

Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 300*3528SMD
Maße: 5000*8*3 mm
PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Gewicht: 0,090 kg
Kürzbar alle 6 LED
Klebeband: ja 3M rückseitig
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
3 mm
Dicke
8 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Beschreibung Ausgangsleistung
24W
Design
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Rot
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Farbmenge
1
Strahlungswinkel
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.