Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15271006 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 15271006 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 24 W 5000 mm
Brumberg 15271006 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85541570
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15271006
EAN/GTIN:
     4250047746188
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67, rot, LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 96.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
11 mm
Dicke
4.8 mm
Gewicht
266 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Rot
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
2835
Lampenleistung
24 W
Gesamtleistung
24 W
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
24 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittel-Abstand
16.7 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 27,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.