Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED Strip VARDAflex IP68 im Schlauch, 5m Rolle, 12V, IP68, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LED Strip VARDAflex IP68 im Schlauch, 5m Rolle, 12V, IP68, rot
Flex.LED Strip VARDAflex IP68 im Schlauch, 5m Rolle, 12V, IP68, rot
Artikel-Nr.:
     440-RU-88560
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-88560
EAN/GTIN:
     4012094885605
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LED Strip VARDAflex IP68 im Schlauch, 5m Rolle, 12V, IP68, rot

  • IP-Schutzart: IP68
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,1∕ 0,4 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Produktart: LED Strip
  • Nicht selbstklebend
  • Marke: Rutec
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-88560
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 95,52*
€ 95,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,49*
€ 102,66*
€ 8,50*
ab € 83,07*
€ 105,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,65*
€ 111,71*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,65*
€ 117,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85468
ab € 21,98*
Zubehör
Rutec Licht
80474
ab € 26,94*
Zubehör
Rutec Licht
68306
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.