LED-Stripe IP67 5m 3000K IC674884280125Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) senken d...
LED-Band Tudo HE, L+S 2001042, 112LEDs/m 3000K, 4LEDs/35,7mm, 24DC, 6,3W/m, 8mmx50m, IP20 hocheffizientes LED Band geeignet für direkte gleichmässige Anwendungen kompatibel mit dem Tudo Baukastensy...
LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15293027LED-Flexplatinen-Set, 14,4 W/m, 5 m, IP00 , LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 140...
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und...
LED-Band Tudo HE, L+S 2001047, 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx50m, IP20 hocheffizientes LED Band geeignet für direkte gleichmässige und lichtstarke Anwendungen kompatibel mit dem Tu...
Der LED-Strip kann in jeder Wunschlange (Angabe in Meter), bis maximal 10m, unter Beachtung des Teilungsma?es von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselange bei einseitiger Einspeisun...
LED-Stripe kürzbar IP67 SB672460280125Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED...
Der LED-Strip kann in jeder Wunschlange (Angabe in Meter), bis maximal 10m, unter Beachtung des Teilungsma?es von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselange bei einseitiger Einspeisun...
Solar LED-Strip DAYLITE SLS-180-WW Hochflexibler LED-Strip mit 180 warmweißen Hochleistungs-LEDs und 8 Leuchtmodi zur Dekoration im Außenbereich. Der selbstklebende Strip wird über ein Solarpanel m...
Der LED-Strip kann in jeder Wunschlange (Angabe in Meter), bis maximal 10m, unter Beachtung des Teilungsma?es von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselange bei einseitiger Einspeisun...
LED-Wandanbauleuchte 3000K IP20 WAR20181402LED-Wandanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die ringsumlaufende Kunststoffscheibe aus PMMA wird von einem LED-Band beleuchtet und de...
Dekorative LED-Streifen mit warmweißem Licht und RGB für den Innenbereich, mit Sound-Empfänger und Fernbedienung. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. Lichtfarbe: Warm Weiß. Mit Hilfe von integ...
Einzelstreifen zur Erweiterung der MaxLED Basissets nach Bedarf kürzbar Beschichtung schützt vor Spritzwasser und Staub Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß