Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Universalstreifenleuchte 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann MaxLED Universalstreifenleuchte 2500 mm
Paulmann MaxLED Universalstreifenleuchte 2500 mm
Paulmann MaxLED Universalstreifenleuchte 2500 mm
Paulmann MaxLED Universalstreifenleuchte 2500 mm
Paulmann MaxLED Universalstreifenleuchte 2500 mm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79814
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79814
EAN/GTIN:
     4000870798140
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Einzelstreifen zur Erweiterung der MaxLED Basissets nach Bedarf kürzbar Beschichtung schützt vor Spritzwasser und Staub Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
32 W
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
LED integriert
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
2750 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 31,46*
€ 31,46*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 34,14*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 26,38*
€ 36,17*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,56*
€ 37,66*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,95*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.