LED-Stripe IP20 5m 3000K IC2048802802Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) senken den...
LED-Stripe 24V 5m 930 5014400513Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig) kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). ...
LED-Stripe 24VDC 2.700K-5.700K 50410130LED-Streifen mit regelbarer Farbtemperatur von 2.700K bis 5.700K, ideal zur Realisierung von Human Centric Lightning (HCL-Projekten), sehr gute Farbwiedergabe...
LED-Stripe 5m 24VDC 2700K 50413128LED-Streifen LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 2.0, 24 V DC, 2700 K, IP 00, LED-Streifen für einfache Anwendungen, ideal für den Einsatz im Wohnbereich, gute Effizi...
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2093, Lichtverteiler in Ringform, IP54, Höhe 90cm, 16W 3000K 1600lm, starre Optik, Schwarz matt Farbtemperatur: 3000 K Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl A...
Dekorative LED-Streifen für den Außenbereich mit homogener Lichtwirkung, IP44. Produkteigenschaften: COB Technologie für homogene Lichtverteilung. Lichtfarbe: Warm Weiß. Flexible, biegsame LED-Lich...
Der LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe in Meter), bis maximal 50m, unter Beachtung des Teilungsmaßes von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge bei einseitiger Einspeisun...
Leistungsstarker, flexibler 24V DC LED Strip auf der 80 Meter Rolle! Zur einfachen Montage ist die Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Der elektrische Anschluss des in mehreren Lichtfarben verfüg...
Der LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe in Segmenten), bis maximal 50m, unter Beachtung des Teilungsmaßes von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge bei einseitiger Einspe...