Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
WiZ Starter-Set LED-Lightstrip 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87224540
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     929002524801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteigersets N
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
Eingangsspannung
100-240 V
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12DC, 20W Max. V
Sonstige Funktionen
Gesamter Lichstrom
1600 lm
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002524801
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
2.2 mm
Länge (mm)
2000 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1600 lm
Lampenleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Gehäusematerial
Kunststoff
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
340 g
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led-streifen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WiZ
8718699787059
€ 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.