Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Die Glas-Magnettafel im Format 91 x 46 cm im Design helles Naturholz in braun ist ...
LED Streifen LEDlight flex 12 8p 2700K 50407728Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, werkzeugloser Anschluss mit Steckverbinder möglich, Mid-Power-LED-Chips der neuesten Generation ...
Unbeschichteter YourLED ECO LED-Stripe in warmweißer Lichtfarbe für wohnliches Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Gekürzte ECO Stripes sind über Zubehör wiederv...
LED Streifen LEDlight flex 24 8p 2700K 50409028Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, ideal für effiziente, indirekte Beleuchtung geeignet, Mid-Power LED-Chips der neuesten Generatio...
LED Streifen LEDlight flex 12 8p 3000K 50407733Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, werkzeugloser Anschluss mit Steckverbinder möglich, Mid-Power-LED-Chips der neuesten Generation ...
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Die Glas-Magnettafel im Format 91 x 46 cm im Design Schiefer in anthrazit ist ein ...
LED Streifen LEDlight flex 12 8p 3500K 50407727Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, werkzeugloser Anschluss mit Steckverbinder möglich, Mid-Power-LED-Chips der neuesten Generation ...
Dezent, homogen & lichtstark! Der MaxLED Flow spendet mit einer Leistung von 52 Watt flächiges Licht ohne sichtbare LED-Punkte. Er ist in einem flexiblen Profil mit großem, effektvollen Ausstrahlwi...
LED Streifen LEDlight flex 24 8p 3000K 50409033Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, ideal für effiziente, indirekte Beleuchtung geeignet, Mid-Power LED-Chips der neuesten Generatio...
Flexible LED-Stripes abwechselnd bestückt mit RGB und weißen SMD LEDs, selbstklebende Rückseite, für die Innenanwendung verschiedene Lichtsteuerungen mit RGB Controller alle 10 cm oder 6 LEDs teilb...
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Die Glas-Magnettafel im Format 91 x 46 cm im Design Sichtbeton in grau ist ein Eye...
LED-Streifen FLEX 12 8P 396cm 24V 2200K 50407729Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, werkzeugloser Anschluss mit Steckverbinder möglich, Mid-Power-LED-Chips der neuesten Generation...