| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1297373 Herst.-Nr.: 187054 EAN/GTIN: 4050732460951 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber - PrimeLine mit Zugentlastung Strom wählbar (Dip-Schalter), sek. 10-54 Eingangsspannung 220-240V Gleichspannung 198-264 V umstellbar mit Dip Switch Schutzart IP20 Garantie 5 Jahre Abmessungen 146,5x43,5x22 mm Schutzklasse: II, Breite: 43,5 mm, Höhe: 22 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 146,5 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 10...49 V, Ausgangsleistung: 11,5...26 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 250...700 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, Dimmung DALI: true, Dimmung mit Push-button: true, Ohne Dimmfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 187054 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,45* | € 50,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,72* | € 50,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|