LED-Konverter 1-10V dim 700mA 2,1-20W 17767020LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische u...
Dehner Elektronik SPF 24-24VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 24 W 1 A 24 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 24-24VSP Dehner Elektronik GmbH Konstan...
LED-Netzgerät 24V DC/max. 7,2W 17214000LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überl...
Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198…264 V. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347...
DC MAXI JOLLY US, Dimmbarer Multi LED Konverter 60W - Taster / 1-10V AM/PWM Dimmbarkeit: Analog 1-10V, PWM Pulsweitenmodulation, mit Lichtschalter Marke: TCI Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja ...
für die Innen- und Außenanwendung IP67 Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) Schutzklasse I, CE, SELV, RoHS, REACH Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur Keine Mindestlast no...
Dehner Elektronik SPF 35-12VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 35 W 2.9 A 12 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 35-12VSP Dehner Elektronik GmbH Konst...
LED-Konverter 350mA Phasendimmbar 17640020LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und e...
LED-DALI-Treiber 250-700 mA dcminijollyda#993832LED-Treiber Konstantatrom kompakt für den Innenraum, TCI 125403, DC MINI Jolly DALI DIP-Switch, 111x52x22 mm, 250-700 mA, 12-20W, 2-47V DC, dimmbar ...