Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LC 27/100- #87500922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber LC 27/100- #87500922
LED-Treiber LC 27/100- #87500922
Artikel-Nr.:
     3517B-96961946
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     87500922
EAN/GTIN:
     9006210728094
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber

LED-Treiber LC 27/100- #87500922

Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbar mit DALI-2, Dimmbereich von 1 100 % (min. 5 mA), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 500 mA mit DALI oder NFC, Max. Ausgangsleistung 27 W, Bis zu 86 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by <
0, 5 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung, Nahfeld-Kommunikation (NFC), one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION V2), Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI-2), Constant Light Output Funktion (CLO), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Stoßschutzspannung 1 kV (L N), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Für Drahtdurchmesser bis 2, 5 mm², Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI-2), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsstrom:
100..500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
5,4..27 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.