Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektor, Panelmontage, 10 x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158301
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00629
EAN/GTIN:
     653415271055
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
LED-Reflektor, Typ=RND 210-00629, Durchmesser=10 mm, Höhe=17 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Material=Messing, Montageart=Panelmontage, Reflektortyp=Aussen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Nickel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
11 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541900000
Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.