Serie = High Bay Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 4 Abstrahlprofil = quadratisch Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube Zur Verwendung mit = LH351A Abmessungen = 50 x 50 x 8.5mm Klar oder...
Zur Verwendung mit = VERO18 LED Serie = LENA Basisteile für die Reflektoren LENA und LENINA. Diese Serie von Basisteilen von LEDiL besteht aus Basisteilen und Adaptern für den Einsatz mit den LED-R...
Serie = Irene Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Abstrahlprofil = Rund Montageart = Kleber, Stift Zur Verwendung mit = OSRAM SFH 4715S, OSRAM SFH 4725S Abmessungen = 21.6 x 14.28mm Durchme...
Serie = Irene Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Abstrahlprofil = Rund Montageart = Kleber, Stift Zur Verwendung mit = OSRAM SFH 4715S, OSRAM SFH 4725S Abmessungen = 21.6 x 14.28mm Durchme...
Serie = Laura Produkt Typ = LED-Linse und -halter Abstrahlprofil = Oval Abmessungen = 21.6 x 21.6mm Klar oder diffus = Diffus Höhe über Panel = 21.6mm Set beinhaltet = Halter, Linse Länge = 21.6mm ...
Serie = Kiki Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Abstrahlprofil = Rechteckig Betrachtungswinkel = 165 → 170° Montageart = Stift, Band Abmessungen = 21.6 x 14 x 5.9mm Höhe über Panel = 5.9mm...
Zur Verwendung mit = CXA2011 LED Serie = LENA Basisteile für die Reflektoren LENA und LENINA. Diese Serie von Basisteilen von LEDiL besteht aus Basisteilen und Adaptern für den Einsatz mit den LED-...
Serie = Laura Produkt Typ = LED-Linse und -halter Abstrahlprofil = Spot Betrachtungswinkel = 3 → 18° Abmessungen = 21.6 x 21.6mm Klar oder diffus = Diffus Höhe über Panel = 21.6mm Set beinhaltet = ...
Serie = Leila Produkt Typ = LED-Linse und -halter Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel Abmessungen = 21.6 (Dia.) x 14.64mm Klar oder diffus = Diffus Durchmesser = 21.6mm Höhe über Panel = 14.64mm Set ...