Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Kiki LED Linse 165 → 170° x 5.9mm, für Cree XT-E, Cree XT-E HVW, Lumileds LUXEON T, Lumileds LUXEON TX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8910539
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13746_KIKI-A
EAN/GTIN:
     5059041609784
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Kiki
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = 165 → 170°
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 21.6 x 14 x 5.9mm
Höhe über Panel = 5.9mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 21.6mm
Breite = 14mm

LED-Linsen LEDil der Serie KIKI
Weitere Informationen:
Serie:
Kiki
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
165 → 170°
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
21.6 x 14 x 5.9mm
Höhe über Panel:
5.9mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
21.6mm
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 8910539, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C13746_KIKIA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,21004*
€ 20,47995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,00004*
€ 20,23005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88002*
€ 18,89722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 5,64*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 132,79*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 122,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.