Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Larisa LED Linse 50 → 70° x 7.5mm, für Cree XB-D, Lumileds LUXEON A, Lumileds LUXEON Rebel, Lumileds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8910453
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP12947_LARISA-WW-CLIP16
EAN/GTIN:
     5059041624350
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
Serie = Larisa
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 50 → 70°
Montageart = Clip-On
Abmessungen = 9.9 x 9.9 x 7.5mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 7.5mm
Set beinhaltet = Clip, Halter, Linse, Optik
Länge = 9.9mm
Breite = 9.9mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LARISA. Die Serie LARISA von LEDiL ist eine Familie von rechtwinkligen LED-Linsen mit einer Kantenlänge von 10 x 10 mm. LARISA-Linsen kommen mit einem PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LARISA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LARISA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Installationsclips und Klebstoff befestigt. LARISA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Larisa
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
50 → 70°
Montageart:
Clip-On
Abmessungen:
9.9 x 9.9 x 7.5mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
7.5mm
Set beinhaltet:
Clip, Halter, Linse, Optik
Länge:
9.9mm
Breite:
9.9mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 8910453, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CP12947_LARISAWWCLIP16, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,58*
1 Tag
290
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,75*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 2,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-TRGR-SC201-WIR200
ab € 16,06*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 5,64*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 82,68*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.