Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Irene LED Linse, Ø 21.6mm x 14.28mm, für OSRAM SFH 4715S, OSRAM SFH 4725S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8910609
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP13071_IRENE-IR-12
EAN/GTIN:
     5059041572453
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Irene
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Kleber, Stift
Zur Verwendung mit = OSRAM SFH 4715S, OSRAM SFH 4725S
Abmessungen = 21.6 x 14.28mm
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 14.28mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL IRENE. Die Serie IRENE von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und hat eine quadratische Strahlform für Kompatibilität mit IR-CCT-Kamerachips. IRENE-Linsen bieten eine Reihe von Strahlbreiten und richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. IRENE-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. IRENE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von IR-LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Irene
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Kleber, Stift
Zur Verwendung mit:
OSRAM SFH 4715S, OSRAM SFH 4725S
Abmessungen:
21.6 x 14.28mm
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
14.28mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 8910609, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CP13071_IRENEIR12, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,1925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-DEBL-SC211-WIR200.
ab € 6,12*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-STWH-SC211-WIR200.
ab € 16,97*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 9,11*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.