Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Iris LED Linse, für Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892258
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12035_IRIS-SCREW
EAN/GTIN:
     5059041623018
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Iris
Produkt Typ = LED-Linse
Abstrahlprofil = quadratisch
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = Beleuchtung
Abmessungen = 21.6 x 21.6mm
Länge = 21.6mm
Breite = 21.6mm

LED-Linsen Serie LEDiL IRIS. Die Serie IRIS von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis mittelbreite Strahlform und sogar eine ovale Strahloption. IRIS-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. IRIS-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. IRIS-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Iris
Produkt Typ:
LED-Linse
Abstrahlprofil:
quadratisch
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
Beleuchtung
Abmessungen:
21.6 x 21.6mm
Länge:
21.6mm
Breite:
21.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8892258, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12035_IRISSCREW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-TRGR-SC201-WIR200
ab € 16,06*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
ab € 5,69*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 21,09*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.