Übersicht
"LED Bedrahtet" Überbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
L-934F3BT LED3MM_BLAU THT LEUCHTDIODE INFRAROT (2 Angebote) Technologie: LEUCHTDIODE INFRAROT Farbe: infrarot Ausführung: blau transparent Material: GaAs Abstrahlwinkel: 50° Wellenlänge: 940 nm Sperrspannung: 5 V Durchlassspannung: 1,2 V Durchlassstrom: 50 ...
ab € 0,0871* pro Stück
TRU COMPONENTS YBR-30FRW00-A LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 3 mm 1000 mcd, 1870 mcd 46 °, 44 ° (1 Angebot) TRU COMPONENTS YBR-30FRW00-A LED bedrahtet Rot,Weiß Rund 3 mm 1000 mcd,1870 mcd 46 °,44 ° 20 mA,20 mA 2 V,3.3 V Duo-LED Technische Daten: Abstrahlwinkel: 46 °,44 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht g...
ab € 1,15* pro Stück
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 5 mm (T-1 3/4) (1 Angebot) LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,5 V Lichtstärke = 20 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 60° Linsenform = Rund Well...
ab € 0,22* pro Stück
UV-LEDs 365nm 4V 690mW 130° 1414 (2 Angebote) UV-LEDs, Typ=VLMU3510-365-130, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=4 V, Durchlassstrom (If)=500 mA, Durchmesser=3 mm, Spitzenw...
ab € 7,82* pro Stück
L-934F3C LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE INFRAROT (7 Angebote) Technologie: LEUCHTDIODE INFRAROT Farbe: infrarot Ausführung: wasserklar Material: GaAs Lichtleistung @ 20/50 mA: 10/32 mW/sr Abstrahlwinkel: 30° Wellenlänge: 940 nm Sperrspannung: 5 V Durchlassspa...
ab € 0,088* pro Stück
TRU COMPONENTS YBR-30FRW00-C LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 3 mm 1000 mcd, 5040 mcd 34 °, 43 ° (1 Angebot) TRU COMPONENTS YBR-30FRW00-C LED bedrahtet Rot,Weiß Rund 3 mm 1000 mcd,5040 mcd 34 °,43 ° 20 mA,20 mA 2 V,3.3 V Duo-LED Technische Daten: Abstrahlwinkel: 34 °,43 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht g...
ab € 1,05* pro Stück
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 40 ° 3 mm (T-1) (1 Angebot) LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,5 V Lichtstärke = 25 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40 ° Linsenform = Rund Wellenl...
ab € 9,27* pro 100 Stück
UV-LEDs 367nm 3.5V 23mW 135° 0606 (2 Angebote) UV-LEDs, Typ=VLMU1610-365-135, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=135 °, Durchlassspannung (Vf)=3.5 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Spitzenwellenlänge=367 nm...
ab € 0,968* pro Stück
L-934GC LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE GRÜN (3 Angebote) Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN Farbe: grün Ausführung: wasserklar Material: GaP Lichtstärke: 60 mcd Abstrahlwinkel: 50° Wellenlänge: 568 nm Sperrspannung: 5 V Durchlassspannung: 2,2 V Durchlassstrom...
ab € 0,0537* pro Stück
TRU COMPONENTS YBR-40FRW00-A LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 4 mm 790 mcd, 2750 mcd 68 °, 71 ° (1 Angebot) TRU COMPONENTS YBR-40FRW00-A LED bedrahtet Rot,Weiß Rund 4 mm 790 mcd,2750 mcd 68 °,71 ° 20 mA,20 mA 2 V,3.3 V Duo-LED Technische Daten: Abstrahlwinkel: 68 °,71 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht ge...
ab € 1,15* pro Stück
Kingbright THT LED Grün 4 V, 40°, 80° 5 mm (T-1 3/4) (1 Angebot) LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 5 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40°, 80° Linsenform = Oval Wel...
Kingbright
L-5603ZGDL/SD-G
ab € 293,21* pro 500 Stück
UV-LEDs 367nm 3.6V 1W 130° SMD (3 Angebote) UV-LEDs, Typ=VLMU3511-365-130, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=3.6 V, Durchlassstrom (If)=600 mA, Durchmesser=3.5 mm, Spit...
ab € 5,78* pro Stück
TRU COMPONENTS YBR-50FRW00 LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 5 mm 950 mcd, 2000 mcd 30 °, 18 ° 20 (1 Angebot) TRU COMPONENTS YBR-50FRW00 LED bedrahtet Rot,Weiß Rund 5 mm 950 mcd,2000 mcd 30 °,18 ° 20 mA,20 mA 2 V,3.3 V Duo-LED Technische Daten: Abstrahlwinkel: 30 °,18 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefä...
ab € 1,15* pro Stück
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 80 °C 4 mm (1 Angebot) LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 4 mm Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,5 V Lichtstärke = 16 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 80 °C Linsenform = Rund Wellenlänge ...
ab € 101,59* pro 1.000 Stück
UV-LEDs 380nm 15V 1W 135° SMD (1 Angebot) UV-LEDs, Typ=ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Blickwinkel=135 °, Durchlassspannung (Vf)=15 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Durchmesser=20 m...
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200.
ab € 37,41* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LED Bedrahtet
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.