Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS YBR-40FRW00-A LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 4 mm 790 mcd, 2750 mcd 68 °, 71 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567732-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1093631
EAN/GTIN:
     4016139239064
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS YBR-40FRW00-A LED bedrahtet Rot,Weiß Rund 4 mm 790 mcd,2750 mcd 68 °,71 ° 20 mA,20 mA 2 V,3.3 V

Duo-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 68 °,71 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA,20 mA · Farb-Temperatur: 6500 K · Gehäuseart (LEDs): 4 mm · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 790 mcd,2750 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: YBR-40FRW00-A · Weitere technische Daten: Anschluss: 3 Pins gemeinsame Anode · Wellenlänge: 620 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
620 nm
Farbe:
rot | weiß
Gehäuseart (LEDs):
4 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 3.3 V
Lichtstärke I(V):
790 mcd | 2750 mcd
Abstrahlwinkel:
68 ° | 71 °
Typ:
YBR-40FRW00-A
Farb-Temperatur:
6500 K
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1093631, YBR-40FRW00-A, LED 4mm, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
201
2
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,14*
1
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.