Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LEDs 365nm 4V 690mW 130° 1414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140607
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU3510-365-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
UV-LEDs, Typ=VLMU3510-365-130, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=4 V, Durchlassstrom (If)=500 mA, Durchmesser=3 mm, Spitzenwellenlänge=365 nm, Strahlungsleistung=690 mW, Leuchtkörper (Norm)=1414, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Suchbegriffe: uv led, UV-LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,25*
1 Tag
540
1
€ 14,99*
ab € 7,79*
€ 17,40*
Lager 115
432
1
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 20,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.