Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LEDs 367nm 3.5V 23mW 135° 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140579
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU1610-365-135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
UV-LEDs, Typ=VLMU1610-365-135, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=135 °, Durchlassspannung (Vf)=3.5 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Spitzenwellenlänge=367 nm, Strahlungsleistung=23 mW, Leuchtkörper (Norm)=0606, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Quadrat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: uv led, UV-LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,71*
Lager 115
1479
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 3,13*
1 Tag
3234
1
€ 14,99*
ab € 0,959*
€ 3,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.