| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30181175 Herst.-Nr.: ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| UV-LEDs, Typ=ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Blickwinkel=135 °, Durchlassspannung (Vf)=15 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Durchmesser=20 mm, Spitzenwellenlänge=380 nm, Strahlungsleistung=1 W, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 6 g | Tiefe: | 200 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531202090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-LEDs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,53* | € 47,97* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 32,91* | € 48,06* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,12* | € 48,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|