Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED C512A-WNS-CZ0B0152 LED, 5MM, COOL WHITE, 14CD, THOUGH HOLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2414669
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     C512A-WNS-CZ0B0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Linsenform: Round
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Farbe: Cool White
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Produktpalette: -
  • Abstrahlwinkel: 25 °
  • Durchlassspannung: 3.2 V
  • MSL: -
  • LED-Montage: Through Hole
  • Lichtstärke: 14 cd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, CREE LED, C512A-WNS-CZ0B0152, 2414669, 241-4669
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,194*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,165*
    € 0,326*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,172*
    € 0,927*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bivar
    C-105-SR
    ab € 0,139*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.