Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SSL-LX3059IGW LED,3MM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611620
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX3059IGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Produktpalette: QuasarBrite Family
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 30mcd, G 30mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 635nm, G 565nm
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, LUMEX, SSL-LX3059IGW, 1611620, 161-1620
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,167*
    € 0,684*
    Lager 139
    1420
    5
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,929*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,645* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700BLACK
    ab € 9,57*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-23
    ab € 0,0611*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AZT1G
    ab € 0,245*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.