LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 12 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 55° Linsenform = Rund Oberflä...
TRU COMPONENTS 1557375 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 10000 mcd 20 ° 20 mA 3.2 V LED Weiß, Superhell "LowCost" Hohe Lichtstärke Wasserklares Gehäuse Großer Abstrahlwinkel Diese superhelle, weiße LED ...
TRU COMPONENTS 1557376 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 2180 mcd 60 ° 20 mA 3.4 V Rocket-LED Durch die spezielle Bauform ergibt sich ein besonderes Abstrahlverhalten, dadurch entstehen viele außergewöh...
LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 12 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 55 Linsenform = Rund Abmessun...
LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 12 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 55 Linsenform = Rund Oberfläc...