MSL: - Lichtstärke: 3.5 cd Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Leuchtengröße: T-1 (3mm) Durchlassspannung: 3.5 V Abstrahlwinkel: 30 ° Durchlassstrom If: 20 mA LED-Montage: Through Hol...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Reinweiß Rund Klar 19000 mcd 30 ° 20 mA 2.7 V,3.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück 5 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung UV-resistenter Kunststoff Reinweiße ...
Durchlassspannung: 3.5 V LED-Farbe: White Produktpalette: - LED-Montage: Through Hole SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Abstrahlwinkel: 60 ° Lichtstärke: 2.5 cd Durchlassstrom If: 20 mA Leuchtengröße: T-...
Durchlassspannung: 3.5 V LED-Montage: Through Hole Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Lichtstärke: 1.8 cd Abstrahlwinkel: 100 ° Linsenform: Round MSL: MSL 2 - 1 year Produktpalette: ...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Reinweiß Rund Klar 14400 mcd 30 ° 20 mA 2.7 V,3.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück 3 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung UV-resistenter Kunststoff Reinweiße ...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 2180 mcd 30 ° 1 mA 2.8 V 5 mm Low-Current-LED Weiß Hintergrundbeleuchtung Kommunikationsgeräte Energiesparende DC-Schaltungen Allgemeine Beleuchtungszwec...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 5800 mcd 30 ° 7.5 mA 3 V,13 V 5 mm LED Weiß mit variabler Spannung 3 - 13 V Für Meldeleuchten Sonstige Beleuchtungen Ausstattung: Sehr helle LEDs 5 mm ru...
LR 1605 LED bedrahtet Weiß Rechteckig 2 x 4 mm 60 mcd 50 ° 20 mA 3.5 V Rechteck-LED 4 x 2 mm LED für Anzeige- und Signalzwecke. Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet. Gehäuse eingefärbt. Te...