Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios LED-Sortiment Kaltweiß 3 mm 20 mA 3.0 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899410-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1802O033
EAN/GTIN:
     4260732283775
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 3mm weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß
Quadrios LED-Sortiment Kaltweiß 3 mm 20 mA 3.0 V

Standard-LED-Set Super-Kalt-Weiß, 3mm 8000K, 100 tlg.

Hochwertige natur-weiße Leuchtdioden 3 mm
Helligkeit 9000 mcd, Abstrahlwinkel 25°
Linse klar
Insgesamt 100 Teile Inhalt

Dieses Experimentier- und Praktiker-Sortiment mit bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Das Datenblatt enthält nützliche Informationen zum Sortiment - sowie auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die LEDs innerhalb deren Betriebsparametern betrieben werden können, weil die Bauelemente eindeutig spezifiziert sind. Zu beachten ist, dass Leuchtdioden immer durch einen Vorwiderstand oder mit einer Konstantstromquelle strombegrenzt betrieben werden müssen!
Lieferumfang: Blisterbox, 3 mm LEDs (100 Stück), Betriebsstrom typ. 20 mA · Vorwärtsspannung 3,0 V, Helligkeit: 9000 mcd, Abstrahlwinkel: 30°, Betriebstemperatur -25 °C ... +80 °C.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.0 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Technologie (LEDs): InGaAIP · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: Super-Kalt-Weiß
Gehäuse: 3mm
Bauart: radial bedrahtet
Linsenform: rund
Material: InGaAIP
Durchlassspannung U(F): 3.0 V
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Lichtstärke I(V): 9000 mcd
Wellenlänge/Farbtemperatur: 8000-9000K
Abstrahlwinkel: 30°
Gehäusefarbe/Ausführung: Klar
Temperaturbereich: -25 °C - 80 °C

Lieferumfang:
100x - 3 mm LEDs (Super-Kalt-Weiß)

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Teile
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Marke:
Quadrios
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
InGaAIP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.0 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 1802O033, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,03*
Lager 102
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,76*
€ 32,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.