LED Farbe = Rot Gehäusetyp = Super Flux Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 6 CD Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 45 ° Linsenform = Rund Wellenläng...
LED-Montage: Through Hole SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Abstrahlwinkel: 60 ° Durchlassspannung: 5 V Durchlassstrom If: 10 mA LED-Bauform: T-1 (3mm) W...
Quadrios 2111O155 LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 700 mcd 30 ° 20 mA 2 V Standard LED 3 mm Rot Diffus-Rot 700 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experim...
LED-Farbe: Red Durchlassstrom If: 2 mA Produktpalette: 521 Series Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - LED-Bauform: T-1 (3mm) Linsenform: Round Durchlassspannung: 1.7 V MSL: - Wellenlä...
Quadrios 23O191 LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb,Blau,Weiß 20 mA 2 V,3 V LED-Box 3 mm 500 St. (5 Farben) Superhelle Standard-Leuchtdioden 3 mm Gehäusedurchmesser Je Farbe Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß 100 St....
LED, Typ=L-154A4SURKQBDZGW, Blickwinkel=60 °, LED-Raster=1.27 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Durchlassspannung (UD) / Farbe=B 3.3V, Gr 3.3V, R 1.95V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=B 30mA, Gr 25...