Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 521-9320F LED, RED, T-1 3/4 (5MM), 2MCD, 635NM, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1126067
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     521-9320F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Bedrahtet
led anzeigelampen
LED-Montage: Through Hole
  • Linsenform: Round
  • Produktpalette: 521 Series
  • MSL: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Abstrahlwinkel: 50 °
  • LED-Farbe: Red
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Lichtstärke: 2 mcd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 521-9320F, 1126067, 112-6067
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,68*
    € 0,96*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,585*
    € 2,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLB300RTP
    ab € 0,269*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLF280RTP
    ab € 0,242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.