Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 521-9183F LED, RED, T-1 3/4 (5MM), 8MCD, 635NM, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1126055
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     521-9183F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
led anzeigelampen rot
Linsenform: Round
  • MSL: -
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lichtstärke: 8 mcd
  • LED-Farbe: Red
  • LED-Montage: Through Hole
  • Durchlassspannung: 7.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: 521 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 521-9183F, 1126055, 112-6055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,587*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLF280RTP
    ab € 0,242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.