Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 521-9215F LED, RED, T-1 (3MM), 29MCD, 635NM, LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1364249
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     521-9215F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Montage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassspannung: 5 V
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • Produktpalette: 521 Series
  • Linsenform: Round
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • Lichtstärke: 29 mcd
  • MSL: -
  • LED-Farbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 521-9215F, 1364249, 136-4249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,632*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lumex
    SSL-LX3044LID.
    ab € 0,0681*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.