Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 4301H1/1 LED, RED, T-1 3/4 (5MM), 20MCD, 625NM, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1312299
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     4301H1/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: Red
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • MSL: -
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • LED-Montage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Linsenform: Round
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 4301H1/1, 1312299, 131-2299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,783*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMC 441 RTP
    ab € 0,602*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMS 442 RTP
    ab € 1,10*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMS_322_RTP
    ab € 0,842*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMC321RTP
    ab € 0,242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.