Dieses praktische Einstichthermometer von TFA eignet sich mit seinem langen Fühler ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung von Lebensmitteln. Einfach einstechen und binnen kürzester Zeit lie...
Dieses handliche Klappthermometer von TFA eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung im Haushalt. Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-C...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
von Comark®, Temperaturbereich -40°C bis +150°C, Genauigkeit 0,1°C, Gehäuse aus ABS mit antibakterieller Beschichtung, einschließlich Schutzhülle und Clip Länge: 15 cm, Durchmesser: 4 cm
Edelstahl mit hitzebeständigem Glas, Ring teflonbeschichtet Bratenthermometer mit hitzebeständigem Spezialglas sorgt für perfektes Gelingen. Anzeige der optimalen Garpunkte von Rind, Kalb, Lamm, Sc...
Bratenthermometer; 12.5x5.5 cm (LxØ); silber Klassisches Bratenthermometer aus Edelstahl. Ideal zur Temperaturkontrolle von Fleisch. Mit Symbolen für das einfache Ablesen der richtigen Temperatur b...
Infrarot-Lebensmittelthermometer, klappbar, Typ=1558898, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=200 °C, Max. IR-Temperaturbereich=280 °C, Min. Fühler-Temperat...
ebro TDC 110 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform Einstich-Thermometer TDC 110 Messbereich -50 bis +150 °C Klassisches Einstich-Thermometer...