Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TFX 422C-60 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200 °C HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364939-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5433
EAN/GTIN:
     4250304716725
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
ebro TFX 422C-60 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200 °C HACCP-konform

EBRO TFX 422C-60

Messbereich -50 … +200°C
robust und stoßfest
konformitätsbestätigt
60cm Fühlerkabel

Das Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie. Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich. Das konfrmitätsbestätigte Thermometer darf als amtliches Kontrollthermometer zur Überwachung der Temperaturen von tiefgefrorenen Lebensmitteln gemäß Richtlinie 92/2/EWG verwendet werden.

Ausstattung:
Messbereich -50 bis +200 °C · Robust und stoßfest · Hohe Genauigkeit · Wasserdicht IP67 · PTB-Zulassung · Kabellänge 60cm, Silikon · Messfühler Pt1000 (Länge 120 mm, Ø 3 mm) · Gemäß DIN EN 13485 · Konformitätsbestätigt

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Gewicht: 540 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.3 °C · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Weitere technische Daten: Messbereich -50 bis +200 °C · konformitätsbestätigt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie,Konformitätsbescheinigung,Bedienungsanleitung,Werkskalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 54 x 22 mm
Produktabmessung, Tiefe:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 200 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 427,08*
€ 537,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 467,41*
€ 537,11*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 658,22*
€ 747,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,20*
€ 605,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,03*
€ 585,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,41*
€ 556,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 467,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.