Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelthermometer PCE-IR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167540/full/pce-instruments-lebensmittelthermometer-pce-ir-90-5962986-1687082.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167540/full/pce-instruments-lebensmittelthermometer-pce-ir-90-5962986-1687082.jpg
Lebensmittelthermometer PCE-IR 90
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-IR 90
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IR 90
EAN/GTIN:
     4250348723376
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Lebensmittelthermometer PCE-IR 90

Lebensmittelthermometer mit Bluetooth Schnittstelle / Messbereich -40 ... 300 °C / Ladestation / Einstechtemperaturfühler zur Kerntemperaturüberprüfung / Hintergrundbeleuchtung / Temperatur Indikatoranzeige / Stoppuhr / Emissionsgrad 0,95

Das Lebensmittelthermometer dient zur Überprüfung der Temperatur von Lebensmittel. Dabei kann mit dem Lebensmittelthermometer neben der Oberflächen Temperatur über den Infrarotsensor, auch die Kerntemperatur über den ausklappbaren Widerstandstemperaturfühler bestimmt werden. Beide Temperatursensoren von dem Lebensmittelthermometer haben einen Messbereich von -40 … 300 °C.

Infrarotmessung
Messbereich -40 ... 300 °C, -40 ... 572 °F
Auflösung 0,1 °C, °F
Messgenauigkeit ±1 °C, ±1,8 °F bei 0 ... 65 °C, 32 ... 150 °F
±2,5 °C, ±4,5 °F bei <0 °C, <32 °F
±1,5 % bei >65 °C, 150 °F
Messfleckverhältnis 2:1
Reaktionszeit <500 ms

Einstechfühler
Messbereich -40 ... 300 °C, -40 ... 572 °F
Auflösung 0,1 °C, °F
Messgenauigkeit ±1 °C, ±1,8 °F bei -40 ... 200 °C, -40 ... 392 °F
±1,5 °C, ±4,5 °F bei >200 °C, >392 °F
Sensorart Widerstandstemperaturfühler
Fühlerlänge 100 mm

Weitere Spezifikationen
Emissionswert 0,95 fest
Schnittstellen Bluetooth (Datentransfer)
Micro USB (zum Aufladen)
Zusätzliche Funktionen Timer und Stoppuhr
Spannungsversorgung 4,2 V 1300 mAh Akku,
5 V DC / 1 A Festspannungsversorgung über
Micro USB-Schnittstelle
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , <85% r.F., nicht kondensierend
Abmessungen 176 x 55 x 40 mm
Gewicht 185 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 124,60*
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 124,60*
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 124,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 126,47*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.