Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1048 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1048 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 30.1048 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 30.1048 Essensthermometer -50 - 300 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86446324
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Dieses praktische Einstichthermometer von TFA eignet sich mit seinem langen Fühler ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung von Lebensmitteln. Einfach einstechen und binnen kürzester Zeit liefert das Gerät exakte Messergebnisse. Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebensmitteln beim Bäcker, Konditor oder in der Gastronomie, die Kontrolle der Kühltheke beim Metzger oder im Supermarkt, die Überprüfung der Vorräte oder die Wareneingangskontrolle in der Großküche oder Lebensmittelindustrie, das alles sind mögliche Einsatzbereiche des Einstichthermometers. Das Thermometer ist HACCP konform und für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Handel, Gewerbe und Labor bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
24 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-50 - 300 °C
Genauigkeit (min.)
2 °C
Genauigkeit (max.)
3 °C
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Material
Kunststoff
Länge des Stiel
140 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.