Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung. Durch eine 360° Drehba...
LogiLink Monitorarm mit Notebookhalterung, schwarz Tragkraft Monitor: 9 kg / Notebook: 4 kg, aus schwarzem Stahl, für Monitore 43,18 (17") bis 81,28 cm (32"), für Notebooks & Tablets 25,40 cm (10")...
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
LogiLink Tablet- & Notebook-Ständer, faltbar, silber für Tablets/Notebooks von 25,4 cm - 40,64 cm (10"-16"), Traglast: max. 20 kg, aus Aluminium, rutschfeste Gummipads, optimierte Konstruktion zur ...
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
Produktinformationen "Tisch-Beamer-Ständer, Stahl & Kunststoff, max. 10 kg, schwarz" von LogiLink Dieser Tisch-Beamer-Ständer ermöglicht Ihnen eine bequeme und flexible Präsentation. Er ist so konz...
Produktinformationen "Aluminium Monitorerhöhung für Laptops und Bildschirme" von LogiLink Ideal für die Maximierung des vorhandenen Platzes an einem beengten Arbeitsplatz. Der Bildschirm wird zudem...
Produktinformationen "Verstellbarer Projektor-/Laptopwagen" von LogiLink Ausgestattet mit einem robusten Stahlrahmen und einer hochwertigen Tischplatte, ist sichergestellt, dass Ihr Projektor, Lapt...
Ideal für die Maximierung des vorhandenen Platzes an einem beengten Arbeitsplatz. Der Bildschirm wird zudem auf Augenhöhe angehoben und was Hals- und Schulterbelastungen vorgebeugt.