Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0065 laptop-ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0065 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0065 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0065 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0065 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0065 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0065 laptop-ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62326876
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0065
EAN/GTIN:
     4052792050615
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
120 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.