Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0033 laptop-ständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0033 laptop-ständer Silber
LogiLink BP0033 laptop-ständer Silber
LogiLink BP0033 laptop-ständer Silber
LogiLink BP0033 laptop-ständer Silber
LogiLink BP0033 laptop-ständer Silber
LogiLink BP0033 laptop-ständer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38364937
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0033
EAN/GTIN:
     4052792046113
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Produktinformationen "Aluminium Monitorerhöhung für Laptops und Bildschirme" von LogiLink
Ideal für die Maximierung des vorhandenen Platzes an einem beengten Arbeitsplatz. Der Bildschirm wird zudem auf Augenhöhe angehoben und was Hals- und Schulterbelastungen vorgebeugt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
63 mm
Länge (mm)
400 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.