Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0104 laptop-ständer Silber 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0104 laptop-ständer Silber 43,2 cm (17")
LogiLink AA0104 laptop-ständer Silber 43,2 cm (17")
LogiLink AA0104 laptop-ständer Silber 43,2 cm (17")
LogiLink AA0104 laptop-ständer Silber 43,2 cm (17")
LogiLink AA0104 laptop-ständer Silber 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38309229
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0104
EAN/GTIN:
     4052792046137
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung. Durch eine 360° Drehbasis kann das Notebook zudem in jede beliebige Richtung spielend leicht gedreht werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Ergonomie
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
11 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
235.5 mm
Höhe
135.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.