Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke LinkRunner Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Fluke LinkRunner Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13104141
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     LRAT-1000
EAN/GTIN:
     754082091264
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der schnellste Weg, Ihre Netzwerkkonnektivitätsprobleme zu testen und zu beheben.

- Schnelle Antworten: Network Auto-Tester erkennt Netzwerk-Anschlussfähigkeitsprobleme zuverlässig in 10 Sekunden.
- Zwei Modelle erhältlich: LRAT-2000 fügt Faser hinzu, TruePower™ PoE Laden, IPv6, Reflektion, Li-Ion-Akku und 50 Berichte anstelle von 10
- Überprüfung und Testen von Kupfer- und Glasfaserverbindungen auf 10 M/100 M/1 G: Augenblickliche Überprüfung von Link-Status, Verbindungstyp und Signalstärke.
- Nächstgelegener Switch und VLAN-Informationen: Zeigt das VLAN und das Modell des nächstgelegenen Switch sowie den Steckplatz und den Port an.
- Verkabelung: Testen Sie die Verkabelung und Patchkabel
- TruePower PoE-Prüfung: Validieren Sie schnell die PoE-Leistung durch tatsächlichen Strombezug bis zu 802.3at (25,5 W).
- Ergebnisse dokumentieren: Speichern Sie bis zu 50 Netzwerk-Anschlussfähigkeits-Testergebnisse und laden Sie sie auf Ihren PC herunter.
- Sofort betriebsbereit: Startet in unter 3 Sekunden und die Batterielebensdauer beträgt sechs Stunden.



Der LinkRunner AT Network Auto-Tester ist der schnellste Weg, Ihre Netzwerkkonnektivitätsprobleme zu beheben. Dieser robuste, handliche Netzwerktester macht das Rätselraten bei der Fehlersuche mit seinem umfassenden AutoTest auf Tastendruck hinfällig. AutoTest führt die von Ihnen benötigten Konnektivitätstests in 10 Sekunden durch und ermöglicht es Ihnen somit, schnell und zuverlässig Netzwerkprobleme zu beheben.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Überprüfung der Signal- und Link-Integrität bei 10/100/1 G auf Kupfer- oder Glasfaserkabeln, unübertroffenes Testen und Laden von TruePower™ PoE, 802.1x Authentifizierung, IPv4/IPv6 Tauglichkeit, verbesserte Benutzeroberfläche und Farbdisplay, vollständige Dokumentation der Testergebnisse mit Speicherplatz für 50 Berichte, Suche und Identifizierung von Kabelführungen und Informationen zum nächstgelegenen Switch.

Was LinkRunner AT-Kunden sagen:

„Ich war begeistert ... das Gerät war mit dem Test fertig, bevor ich meinem Junior-Ingenieur erklären konnte, was ich da eigentlich tat. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren als Ingenieur und dieses Gerät passt sich haargenau meinen Bedürfnissen an: Es versteht meine Arbeitsabläufe und welche Art von Informationen ich für meinen Job brauche.“ Charles Morris, leitender Berater bei ACS, A Xerox Company

„Nun, da ich LinkRunner AT ausprobiert habe, werde ich dem Unternehmen Geld und Zeit sparen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit erhöhen. Jetzt, da ich ihn einmal verwendet habe, möchte ich nie wieder ohne ihn arbeiten.“ – Thomas Franchina, leitender Systemprogrammierer, United Health Services

„Dieser LinkRunner AT ist nicht nur schnell, er führt die wichtigen Ethernet-Konnektivitätstests, die ich brauche, auch unglaublich gewissenhaft durch. Es beschleunigt also nicht nur die Fehlersuche, sondern gibt mir ein hohes Maß an Vertrauen in die Ergebnisse. Wenn die Einheit sagt, dass die Verbindung okay ist, weiß ich, dass dies auch tatsächlich so ist.“ – John Heidelberg, Netzwerk-Administrator, Jensen International
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Blau, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
198 x 48 x 89 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.425,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,45*
€ 1.696,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,84*
€ 1.689,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,31*
€ 1.648,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,12*
€ 1.562,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,38*
€ 1.540,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.