Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES 256655G PoE-Tester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOBBES 256655G PoE-Tester Schwarz
HOBBES 256655G PoE-Tester Schwarz
HOBBES 256655G PoE-Tester Schwarz
HOBBES 256655G PoE-Tester Schwarz
HOBBES 256655G PoE-Tester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23995002
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     TCTH030
EAN/GTIN:
     4713157560841
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Hobbes LANIDgiga ist eine verbesserte Version des erfolgreichen LANID Pro. Der Hobbes LANIDgiga ist ein hocheffizientes Prüfgerät um schnell und zuverlässig den Netzwerkstatus festzustellen und mit mittels LED anzuzeigen. Diagnostizieren Sie gezielt bestehende Probleme im Netzwerk während der LAN Installation oder bei der Instandhaltung der LAN Geräte oder Ports.

Das Gerät differenziert den Netzwerkstatus wie folgt:
• 1000 BASE-T full duplex
• 10/100 auto negotiation
• 100 BASE-Tx full duplex
• 100 BASE-Tx half duplex
• 10 BASE-T full duplex
• 10 BASE-T half duplex

Der Hobbes LANIDgiga hat eine integrierte PoE-Funktion zur Identifizierung der bestehenden Netzwerkspannung (PoE) und der Art von PSE (power sourcing equipment) auf dem ganzen Netzwerk.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Testtyp
PoE testing
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.